Beli ultra violet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  2. Custom Ultraviolet Meter
    38%
    Mulai

    Rp5.199.900

    Custom Ultraviolet Meter
    Deskripsi:
    -A digital ultraviolet ray monitor that can measure up to 19.99mW/cm².-Equipped with MAX/MIN memory function. -For measuring UV ray in research and beauty fields and for evaluating UV care products.
    atribut:
    • Range: 1999/19990 (μW/cm²)
    • Resolution: 1/10μW/cm²
    • Power Supply: Laminated Type 9V Dry Batteryx1 (sold separately)
    • Sensitivity Wavelength Range: 290 to 390nm
    • Purpose of Use: Measurement of ultraviolet rays at work sites and schools.
    • Width x Depth x Height: 70x25x131mm
  3. EZREN Senter Ultraviolet (Senter)
    Mulai

    Rp41.900

    EZREN Senter Ultraviolet (Senter)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UVSenter Ultraviolet ini memiliki spektrum sampai dengan 400nm dan juga jarak tembak yang cukup jauh sehingga memudahkan Anda mengecek sidik jari, kartu elektronik,uang kertas, dll.Dengan 3 buah AA baterai yang mudah ditemukan di berbagai toko, senter ini akan bekerja dengan waktu pemakaian yang sangat lama dan hemat.Isi Paket 1x Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UV (Tidak Termasuk Battre )
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Color: Black
  4. Cole Parmer Replacement Tubing For UV Viewing Cabinet Deluxe
    Mulai

    Rp7.899.900

    Cole Parmer Replacement Tubing For UV Viewing Cabinet Deluxe
    Deskripsi:
    Keep your ultraviolet equipment running and dependable with replacement bulbs and accessories.
  5. maruman Spiral Notebook  B5 (Buku Ring Spiral)
    Mulai

    Rp109.900

    maruman Spiral Notebook B5 (Buku Ring Spiral)
    Deskripsi:
    Note Book B5 Maruman n571/b-03 Spiral green.Note Book B5 Maruman Spiral dengan berbagai warna pilihan yang menarik dan ukuran yang kecil sehingga nyaman bila dibawa-bawa. 7mm setiap garis pada kertas, 70gr ketebalan kertas, dan 80 lembar. panjang = 25,6 cm, lebar = 19,1 cm, tinggi = 0,8 cm, diameter = - cm
    atribut:
    • Size: B5
  6. INGCO Combo Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp109.900

    INGCO Combo Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    INGCO Combo Hammer (40 mm) // Palu Martil Karet Nylon Plastik Gagang Fiberglass
    atribut:
    • Hammer Diameter (mm): 40
  7. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    39%
    Mulai

    Rp54.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  8. KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  9. Custom Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Custom Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01 (1 to 99) / 0.1 (100 or more)
    • Accuracy (mm): ±(1% rdg + 0.1)
    • Dimensions (mm): 72x135x37
    • Humidity Range (%RH): 80 or less (no condensation)
    • Measuring Range (mm): 1.0 to 350
    • Operating Temperature (°C): 0 to +40
    • Power Supply: 3 x AA batteries
  10. TOTO Urinal Push Button (Tombol Siram Urinoir)
    Mulai

    Rp219.900

    TOTO Urinal Push Button (Tombol Siram Urinoir)
    Deskripsi:
    TH312 merupakan part untuk push button/tombol urinal U57, U58,U370, U104.
  11. Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported GT-F 09C (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp77.900

    Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported GT-F 09C (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Coating Material: Nitrile
    • Cuff Style: Straight
    • Length (mm): 330
    • Liner Material: Flocklined
  12. Buavita Minuman Rasa Buah
    Mulai

    Rp179.900

    Buavita Minuman Rasa Buah
    Deskripsi:
    Minuman Sari Buah Jeruk dengan Bulir Jeruk- Jus Buah Jeruk- Dengan bulir jeruk asli- Mengandung Vitamin A, B1, B2, B3, B6, dan sumber Vitamin C- Cocok untuk bekal setiap hari- Kemasan mini 125ml
    atribut:
    • Packaging: Tetra Pack
  13. Tasco Brush Cutter Blade 2t (Mata Pisau Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp45.900

    Tasco Brush Cutter Blade 2t (Mata Pisau Potong Rumput)
    atribut:
    • Color: Orange
    • Number of Teeth: 2
  14. TOTO Saringan Got
    Mulai

    Rp339.900

  15. Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
    Mulai

    Rp78.900

    Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
    Deskripsi:
    MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. Aplikasi Produk atap fiber transparan : - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan. - Penutup Pagar Transparan. - Atap Transparan Jemuran. - Atap Transparan Gazebo. - Atap Transparan Teras.
    atribut:
    • Width (mm): 86
    • Effective Width (mm): 75
    • Thickness (mm): 0.6
    • Type: Round
  16. KRISBOW Warning Board (Papan Peringatan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp55.900

  17. NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

Daftar Harga ultra violet Terbaru October 2026
Fenix SenterRp289.900
Custom Ultraviolet MeterRp5.199.900
EZREN Senter Ultraviolet (Senter)Rp41.900
Cole Parmer Replacement Tubing For UV Viewing Cabinet DeluxeRp7.899.900
maruman Spiral Notebook B5 (Buku Ring Spiral)Rp109.900
INGCO Combo Hammer (Martil / Palu)Rp109.900
Chint Lampu LED T8 (Bohlam)Rp54.900
KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)Rp1.599.900
Custom Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp13.999.900
TOTO Urinal Push Button (Tombol Siram Urinoir)Rp219.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)